Ulei ultraperformant pentru aşchiere, fără uleiuri minerale UV 80 0,25 l

Cod articol: 084205 0,25
(48,40 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
573 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conținut (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sticlă cu pulverizator
Conţinut 0,25 l
Culoarea gălbui
Forma lichid
Punct de aprindere > 180 °C
Temperatură de autoaprindere 325 °C
Vâscozitate cinematică 57 mm2/s
Temperatură de depozitare 5 °C - 40 °C
Tip produs Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Număr producător 70084205250

Descriere

Execuţie:

Ulei de aşchiere pentru exigenţe maxime, lavabil cu apă; vâscozitatea poate fi reglată în funcţie de utilizarea cu apă.
Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.

Aplicaţie:

Domeniu de utilizare universal pentru aşchiere (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum şi pentru remodelare. Necesar la prelucrarea materialelor cu duritate dificilă, ca de exemplu oţeluri rezistente la coroziune şi căldură, aliaje cu nichel, titan şi asemănătoare. Ideal pentru metale neferoase.
Şi pentru lubrifiere minimă, deoarece nu conţine uleiuri minerale.