{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NOVOFLEX-B | |
Material garnitură | Carbură de siliciu | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Granulaţie | 120 | |
⌀ periei D1 | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,3 mm | |
Lungime de lucru L3 | 70 mm | |
Recomandat pentru ⌀ găurii | 54,1 mm - 57 mm | |
Turaţie recomandată | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Tip produs | Perie de interior |
Cod articol | 574490 57 | |
EAN / GTIN | 4013349529206 | |
Număr producător | 9818036360 |