NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulaţie SiC120, Tip: 32

Cod articol: 574490 32
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NOVOFLEX-B
Material garnitură Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 120
⌀ periei D1 35 mm
⌀ cozii Ds 5,7 mm
Lungime de lucru L3 70 mm
Recomandat pentru ⌀ găurii 29,1 mm - 32 mm
Turaţie recomandată 350 min-1 - 700 min-1
Tip produs Perie de interior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574490 32
EAN / GTIN 4013349529145
Număr producător 9818036335

Descriere

Execuţie:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din Sfere de carbură de siliciu. Lungime totală 200 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafeţelor şi lucrări de honuit. Produce suprafeţe şlefuite fin şi uniform cu un procent util mare din suprafaţa de contact. Utilizare pe maşinile de găurit manuale şi cu coloane. Turaţie recomandată 350 − 700 min−1, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de şlefuit, Cod 084205.