Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 320 6 mm

Cod articol: 574477 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ periei D1 6 mm
    ⌀ cozii Ds 3 mm
    Lungime de lucru L3 65 mm
    Tip produs Perie de ţevi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574477 6
    EAN / GTIN 4017359208298
    Număr producător 54320060

    Descriere

    Execuţie:

    Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
    Perii dure din carbură de siliciu (SiC), cu granulaţie de 120 şi 320, ⌀ perie 0,60 mm, lungime totală 125 mm.

    Aplicaţie:

    Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.