Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 320 13 mm

Cod articol: 574477 13
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 13 mm
⌀ cozii Ds 3,7 mm
Lungime de lucru L3 65 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574477 13
EAN / GTIN 4017359208267
Număr producător 54320130

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Perii dure din carbură de siliciu (SiC), cu granulaţie de 120 şi 320, ⌀ perie 0,60 mm, lungime totală 125 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.
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
    ⌀ periei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături