Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 120 8 mm

Cod articol: 574475 8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
499 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 8 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Lungime de lucru L3 65 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574475 8
EAN / GTIN 4017359195048
Număr producător 54120080

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Perii dure din carbură de siliciu (SiC), cu granulaţie de 120 şi 320, ⌀ perie 0,60 mm, lungime totală 125 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.