Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 120 16 mm

Cod articol: 574475 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
513 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 16 mm
⌀ cozii Ds 5,2 mm
Lungime de lucru L3 65 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574475 16
EAN / GTIN 4017359195079
Număr producător 54120160

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Perii dure din carbură de siliciu (SiC), cu granulaţie de 120 şi 320, ⌀ perie 0,60 mm, lungime totală 125 mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături