{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Granulaţie | 320 | |
⌀ periei D1 | 70 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Turaţie recomandată | 4.000 min-1 | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574455 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934882 | |
Număr producător | 574455 70X10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Microabrazivă granulaţie SiC 320 70X10 mm
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
14,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
14,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 | 20 |
⌀ periei D1 | 70 | 70 |
Turaţie recomandată | 4.000 | 4.000 |
Granulaţie | 320 | 120 |
Turaţie maximă | 15.000 | 15.000 |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | SiC |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |