Perie rotundă cu coadă Microabrazivă granulaţie SiC 320 50X10 mm

Cod articol: 574455 50X10
La cerere
În stoc
642 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 320
⌀ periei D1 50 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 12 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Turaţie recomandată 6.000 min-1
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574455 50X10
EAN / GTIN 4067263934875
Număr producător 574455 50X10

Descriere

Execuţie:

Peri de şlefuit din nylon cu HM de siliciu, presaţi în înveliş de oţel; ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Şlefuirea fină uscată sau umedă a aluminiului, oţelului, inoxului şi plasticului. Temperatură maximă de utilizare 80°C.