{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574000 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359017487 | |
Număr producător | 415163 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel 0,30 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 50X15mm
La cerere
În stoc
1.085 livrabil imediat
8,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.334 livrabil imediat
4,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | 12 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
⌀ periei D1 | 50 mm | 50 mm |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |