{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 30 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574000 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359008720 | |
Număr producător | 413162 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel 0,30 mm 30X6 mm
La cerere
În stoc
1.175 livrabil imediat
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.346 livrabil imediat
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
607 livrabil imediat
4,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 | 6 | 6 |
Grosimea perilor | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ periei D1 | 30 | 30 | 30 |
Turaţie maximă | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |