{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 65 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Răsucire în cozi | Răsucire alternativă | |
Inel de reazem de siguranţă | nu | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 572105 65XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359380109 | |
Număr producător | 482217WZ |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Perie în formă de oală Răsucire alternativă, sârmă din oţel 0,50 mm 65XM14 mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
13,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat
7,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
7,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Grosimea perilor | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,5 |
⌀ periei D1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Filet M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Turaţie maximă | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Inel de reazem de siguranţă | nu | nu | nu | nu |
Tip produs | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală |