{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 115 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie conică |
Cod articol | 571350 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359044025 | |
Număr producător | 472857 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie conică cu formă curbată Sârmă din INOX 0,50 mm 115XM14 mm
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
33,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
20,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ periei D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Filet M | M14 | M14 | M14 |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Răsucire în cozi | răsucit spre stânga | răsucit spre stânga | Răsucire alternativă |