{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 115 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,5 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 12 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | |
Răsucire în cozi | Răsucire alternativă | |
Număr de cozi răsucite | 20 | |
Turaţie maximă | 12.500 min-1 | |
Tip produs | Perie conică |
Cod articol | 571308 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906759 | |
Număr producător | 571308 115XM14 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie conică cu formă curbată Răsucire alternativă, sârmă din oţel 0,50 mm, ⌀ periei D1×filet M: 115XM14mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
15,19 €
11,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
20,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de cozi răsucite | 20 | 20 |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 24 mm | 24 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
Grosimea perilor | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ periei D1 | 115 mm | 115 mm |
Filet M | M14 | M14 |
Tip produs | Perie conică | Perie conică |