{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) penetrată | |
Material garnitură | microabraziv, nailon abraziv | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
⌀ periei D1 | 100 mm | |
Lăţimea periei | 12 mm | |
⌀ găurii d1 | 12 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | |
Grosimea perilor | 0,6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570322 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359144916 | |
Număr producător | 320871 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie rotundă cu un rând de peri microabraziv 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
313 livrabil imediat
13,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat
8,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material garnitură | microabraziv, nailon abraziv | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Grosimea perilor | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ periei D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
⌀ găurii d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |