{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 178 mm | |
Lăţimea periei | 29 mm | |
⌀ găurii d1 | 50 mm | |
⌀ inel reducţie | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 37 mm | |
Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570150 178X32 | |
EAN / GTIN | 4017359004968 | |
Număr producător | 355143 |