Perie rotundă din sârmă Sârmă din oţel 0,20 mm 150X22 mm

Cod articol: 570150 150X22
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ periei D1 150 mm
    Lăţimea periei 20 mm
    ⌀ găurii d1 40 mm
    ⌀ inel reducţie 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 33 mm
    Turaţie maximă 6.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 570150 150X22
    EAN / GTIN 4017359032367
    Număr producător 344142

    Descriere

    Execuţie:

    Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).

    Aplicaţie:

    Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.
    Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.