{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 250 mm | |
Lăţimea periei | 25 mm | |
⌀ găurii d1 | 50,8 mm | |
⌀ găurii poate fi realizat până la | 80 mm | |
⌀ inel reducţie | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 50 mm | |
Turaţie maximă | 3.600 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570120 250X30 | |
EAN / GTIN | 4067263723790 | |
Număr producător | 570120 250X30 |