{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 100 mm | |
Lăţimea periei | 19 mm | |
⌀ găurii d1 | 30 mm | |
⌀ inel reducţie | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 23 mm | |
Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 570120 100X20 | |
EAN / GTIN | 4067263723776 | |
Număr producător | 570120 100X20 |