TPGN 160304T IN420 Plăcuțe ceramice triunghiulare, pozitive, cu unghi de atac de 11° și șanfrenare de protecție (T) pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 5700641
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700641
EAN / GTIN 7291075124255
Număr producător 5700641
L-Număr L24280 168

Descriere

Descriere:

Plăcuțe ceramice triunghiulare, pozitive, cu unghi de atac de 11° și șanfrenare de protecție (T) pentru prelucrarea oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: W
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături