TPGX 090202T IB50 Plăcuțe de strunjire Trigon cu unghi de degajare de 11° și un tăiș CBN

Cod articol: 5700556
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5700556
    EAN / GTIN 7291075164060
    Număr producător 5700556
    L-Număr L24270 95

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de strunjire Trigon cu unghi de degajare de 11° și un tăiș CBN

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: X
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.52 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
    • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 5.56 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături