CNMG 120408T IN22 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 80° cu conice de protecție (T) pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Cod articol: 5700465
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700465
EAN / GTIN 7291075327861
Număr producător 5700465
L-Număr L24280 139

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică de 80° cu conice de protecție (T) pentru prelucrarea fontei și a oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: G
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături