RNGN 120700T IN23 Plăcuţe ceramică rotundă, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea fontei, a aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Cod articol: 5700393
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5700393
EAN / GTIN 7291075097696
Număr producător 5700393
L-Număr L24280 104

Descriere

Descriere:

Plăcuţe ceramică rotundă, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea fontei, a aliajelor pe bază de nichel și a oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.94 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături