HM90 APKT 1003PDTR-8M IC928 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Cod articol: 5698909
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5698909
EAN / GTIN 7291075126204
Număr producător 5698909
L-Număr L23910 612

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri preciși de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.26 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 4
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.45 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.53 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.76 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături