{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Diamant | |
Prescurtare pentru material abraziv | D | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Piatră | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | dreaptă | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 1,6 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Înălţime strat abraziv | 10 mm | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 569750 230 | |
EAN / GTIN | 9003176396350 | |
Număr producător | 639635 |