Disc de debitat diamantat PREMIUM*** Gresie şi faianţă 115 mm

Cod articol: 569750 115
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: D
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Piatră
  • Descrierea formei: dreaptă
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material abraziv Diamant
    Prescurtare pentru material abraziv D
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Piatră
    Forma 41
    Descrierea formei dreaptă
    ⌀ discurilor 115 mm
    Lăţimea discului 1,2 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Înălţime strat abraziv 10 mm
    Maşină acţionată Polizoare unghiulare
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 13.300 min-1
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 569750 115
    EAN / GTIN 9003176395599
    Număr producător 639559

    Descriere

    Execuţie:

    Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
    • Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
    • Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
    • Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
    • Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.

    Disc diamantat pentru gresie sau faianţă cu margine continuă, lăţimea discului de 1,2 mm (⌀ 115) și 1,6 mm (Ø 230), foarte uşor de folosit, înălţimea stratului de 10 mm. Special pentru gresie, faianţă şi plăci de granit.
    Disc diamantat pentru gresie sau faianţă cu margine continuă, lăţimea discului de 1,2 mm (⌀ 115), foarte uşor de folosit, înălţimea stratului de 10 mm. Special pentru gresie, faianţă şi plăci de granit.

    Aplicaţie:

    Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.

    Material:

    Optimizare pentru: dale ceramice, gresie porţelanată, porţelan.

    Notă:

    • Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
    • Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.