APCR 1003PDFR-P IC928 Placuță pozitivă înaltă cu față de așchiere lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5690608
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5690608
EAN / GTIN 7291075120868
Număr producător 5690608
L-Număr L23910 60

Descriere

Descriere:

Placuță pozitivă înaltă cu față de așchiere lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.76 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături