ADKR 1505PDR-HM IC28 Plăcuţe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

Cod articol: 5600609
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5600609
    EAN / GTIN 7291075037906
    Număr producător 5600609
    L-Număr L23910 342

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pozitive înalte pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.1 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.95 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 9.6 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături