{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 80 | |
Suport de material abraziv | Ţesătură | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ cilindrilor | 100 mm | |
Lăţime cilindru | 50 mm | |
⌀ găurii | 19 mm | |
Turaţie recomandată | 3.700 min-1 | |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată |
Cod articol | 568464 80 | |
EAN / GTIN | 4045197680662 | |
Număr producător | 568464 80 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, pânză (A), ⌀ 100×50 mm, Granulaţie: 80
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
36,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
50,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | <0,1 % |
Turaţie recomandată | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 |
Granulaţie | 80 | 80 | 80 | 80 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | Ceramică |
Suport de material abraziv | Ţesătură | Ţesătură | Ţesătură | Ţesătură |
⌀ cilindrilor | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lăţime cilindru | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |