{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 80 | |
Suport de material abraziv | Ţesătură | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
⌀ cilindrilor | 100 mm | |
Lăţime cilindru | 100 mm | |
⌀ găurii | 19 mm | |
Turaţie recomandată | 3.700 min-1 | |
Tip produs | Perie cilindrică abrazivă în evantai pânză crestată |
Cod articol | 568463 80 | |
EAN / GTIN | 4062406287085 | |
Număr producător | 568463 80 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, pânză (CER), ⌀ 100×100 mm, Granulaţie: 80
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
50,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
24,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
2
Bucăți
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
36,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Turaţie recomandată | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 |
Granulaţie | 80 | 80 | 80 | 80 |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | A | A | A |
Suport de material abraziv | Ţesătură | Ţesătură | Ţesătură | Ţesătură |
⌀ cilindrilor | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lăţime cilindru | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |