EFPI-E5CF 750-1.87C750R15 IC903 Freze de degroșare din carbură cu muchii de tăiere cu divizare a așchiilor, pas variabil și muchie frontală cu rază mare de acțiune

Cod articol: 5680950
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5680950
EAN / GTIN 7291075287004
Număr producător 5680950
L-Număr L24180 2233

Descriere

Descriere:

Freze de degroșare din carbură cu muchii de tăiere cu divizare a așchiilor, pas variabil și muchie frontală cu rază mare de acțiune

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Raza la colţ (RE): 0.15″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Echivalent zecimal: 0.75″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.039″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.027 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături