ECA-H3 06-09/30C06CF-R02 IC08 Freze din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5622773
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622773
EAN / GTIN 7291075017281
Număr producător 5622773
L-Număr L24180 9

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu unghiuri de elice diferite, cu 3, 4 și 5xD de rectificare în relief pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.07 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 30 mm

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături