Disc abraziv cu scai ABRANET® ACE 80

Cod articol: 567804 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,79 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,49 € / buc.
La cerere
În stoc
1.457 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ABRANET® ACE
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567804 80
EAN / GTIN 6416868219968
Număr producător AC24105080

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.
ABRANET® ACE custructura de şlefuire optimizată şi granulaţie ceramică (CER) oferă o putere excelentă de şlefuire şi durabilitate crescută.

Avantaj:

  • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
  • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
  • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
  • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

Aplicaţie:

Ideal pentru utilizarea pe materiale foarte dure cum ar fi de ex. lacuri UV, grunduri, lemn de esenţă tare, potrivire bună şi pe toată gama de oţeluri.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături