Disc abraziv cu scai ABRANET® ACE 240

Cod articol: 567804 240

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,54 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,28 € / buc.
La cerere
În stoc
1.949 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ABRANET® ACE
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 240
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 150 mm
    Maşină acţionată Şlefuitor excentric
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 567804 240
    EAN / GTIN 6416868220025
    Număr producător AC24105025

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.
    ABRANET® ACE custructura de şlefuire optimizată şi granulaţie ceramică (CER) oferă o putere excelentă de şlefuire şi durabilitate crescută.

    Avantaj:

    • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
    • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
    • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
    • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru utilizarea pe materiale foarte dure cum ar fi de ex. lacuri UV, grunduri, lemn de esenţă tare, potrivire bună şi pe toată gama de oţeluri.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături