Disc abraziv cu scai ABRANET® 320

Cod articol: 567803 320
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
În stoc
780 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie ABRANET®
    Material abraziv Oxid de aluminiu (A)
    Prescurtare pentru material abraziv A
    Granulaţie 320
    Suport de material abraziv Ţesătură din poliamidă
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    ⌀ discurilor 34 mm
    Viteză periferică maximă 40 m/s
    Tip produs Disc abraziv cu scai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 567803 320
    EAN / GTIN 6416868362817
    Număr producător 5420905032

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    CuZn
     
    Plastic, GRP
     
    Lemn
     
    Lăcuit
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Discurile de şlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o ţesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive cu structură sub formă de plasă cu perforaţie înmiită.

    Avantaj:

    • Şlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă şi a mediului înconjurător.
    • Discul de şlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafaţă, noduri de praf).
    • Garantat suprafeţe mai bune cu un consum mai mic de material.
    • Eficacitate înaltă − rata de îndepărtare a materialului creşte în funcţie de suprafaţă.

    Aplicaţie:

    Şlefuirea lacurilor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase şi de aluminiu, pieselor de mobilier.