{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ABRANET® | |
Material abraziv | Oxid de aluminiu (A) | |
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Granulaţie | 180 | |
Suport de material abraziv | Ţesătură din poliamidă | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
⌀ discurilor | 34 mm | |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | |
Tip produs | Disc abraziv cu scai |
Cod articol | 567803 180 | |
EAN / GTIN | 6416868362480 | |
Număr producător | 5420905018 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc abraziv cu scai ABRANET®, ⌀ 34 mm, Granulaţie: 180
La cerere
În stoc
3.891 livrabil imediat
0,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
50
Bucăți
1,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Granulaţie | 180 | 180 |
Viteză periferică maximă | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ discurilor | 34 mm | 150 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A |
Tip produs | Disc abraziv cu scai | Disc abraziv cu scai |