Disc abraziv cu scai Cubitron™II 947A 80

Cod articol: 567522 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,00 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,34 € / buc.
La cerere
În stoc
2.526 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II
Material abraziv Cubitron™ II
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Suport de material abraziv Stratul inferior al ţesăturii
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular; Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567522 80
EAN / GTIN 30076308457090
Număr producător 7100113080

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale scai în combinație cu discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
Discuri de şlefuit cu scai cu formă precisă Cubitron™II cu granulaţie ceramică (cu autoascuţire) cu ţesătură X robustă. Rată maximă de îndepărtare a materialului şi durabilitate.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul.

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.