Disc de şlefuire cu scai din material textil (CER), ⌀ 150 mm, Granulaţie: 60

Cod articol: 567512 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,18 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,82 € / buc.
La cerere
În stoc
683 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567512 60
EAN / GTIN 4018875483084
Număr producător 748308

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai)şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
Discuri abrazive cu scai XK870K cu ţesătură robustă din poliester. Granulaţia ceramică cu capacitate de autoascuţire cu strat suplimentat abraziv activ (TOP Size) asigură o şlefuire agresivă şi la rece.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul..

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.