MT LNHU 2104 I3.00ISO IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete interioare ISO metrice

Cod articol: 5669475
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MILLTHREAD
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5669475
    EAN / GTIN 7291075376135
    Număr producător 5669475
    L-Număr L24290 131

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de frezare a filetelor pentru producerea de filete interioare ISO metrice

    Caracteristică:

    • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
    • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.8 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 12.6 mm
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 3 mm
    • Tip de filet (TTP_DF2): INT

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături