MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Freze interschimbabile pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3313456
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3313456
EAN / GTIN 7291075374841
Număr producător 3313456
L-Număr L24090 58

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.9 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 42 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT