ECI-H4S 312-312C312CFE2.5 IC608 Short, freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru atenuarea zdruncinăturilor

Cod articol: 5669386
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669386
EAN / GTIN 7291075362763
Număr producător 5669386
L-Număr L24180 2122

Descriere

Descriere:

Short, freze cu 4 caneluri cu elice diferită și pas variabil, pentru atenuarea vibrațiilor

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.312″
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.012″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.312″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.312″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.312″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 36 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.002 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 0.31″

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături