EC-H4S 06-06C06CF-E50 IC900 Freze cu 4 muchii de tăiere, unghiuri spiralate diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Cod articol: 3302404
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3302404
EAN / GTIN 7291075360967
Număr producător 3302404
L-Număr L24180 790

Descriere

Descriere:

Freze cu 4 muchii de tăiere, unghiuri spiralate diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund

Din aceeași serie "SOLIDMILL Tec Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături