EC-E4L 02-4/06C04CF50 IC900 Freze cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Cod articol: 5669245
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669245
EAN / GTIN 7291075228113
Număr producător 5669245
L-Număr L24180 1829

Descriere

Descriere:

Freze cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.08 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.05 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.02 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 1.95 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 6 mm

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături