SD D32-M2.25-NO7-SP15 IC908 Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Cod articol: 5668662
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie T-GEAR
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668662
EAN / GTIN 7291075391169
Număr producător 5668662
L-Număr L24060 334

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 7.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 7.7 mm

Din aceeași serie "T-GEAR" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături