SD D32-M1.75-NO6-SP15 IC908 Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Cod articol: 3429235
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie T-GEAR
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3429235
EAN / GTIN 7291075452204
Număr producător 3429235
L-Număr L24060 407

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile din carbură pentru profile cu dinți evolvenți conform DIN 3972 Profil de bază ll

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.4 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 8.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 7.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 7.7 mm

Din aceeași serie "T-GEAR" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.