EB-E4L 04-08/12C06CFH57 IC902 Freză cu vârf cu bilă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38°, relief 3xD și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5668214
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză cu cap sferic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668214
EAN / GTIN 7291075345889
Număr producător 5668214
L-Număr L24180 2502

Descriere

Descriere:

Freză cu vârf cu bilă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38°, relief 3xD și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse a materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.01 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 12 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături