ECU077E09-3W08-63 IC900 Freze scurte din carbură, subdimensionate, cu 3 caneluri și unghi de 38° al elicei

Cod articol: 5620517
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5620517
    EAN / GTIN 7291075003222
    Număr producător 5620517
    L-Număr L24180 231

    Descriere

    Descriere:

    Freze scurte din carbură, subdimensionate, cu 3 caneluri și unghi de 38° al elicei

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 7.7 mm
    • Toleranța diametrului de aşchiere e8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Tip de coadă Weldon

    Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături