H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Plăcuţe cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi de tăiere mici

Cod articol: 5668132
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5668132
    EAN / GTIN 7291075309522
    Număr producător 5668132
    L-Număr L23910 155

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţă cu două fețe cu 4 muchii de tăiere elicoidale pentru viteze de avans foarte mari la adâncimi de tăiere mici

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.3 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 6.2 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.5 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături