H490 F90AX D032-4-16-09 Freză frontală la 90° cu Plăcuţe H490 ANKX 09 cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Cod articol: 3105894
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3105894
EAN / GTIN 7291075267846
Număr producător 3105894
L-Număr L23980 1314

Descriere

Descriere:

Freză frontală la 90° cu Plăcuţe H490 ANKX 09 cu două fețe, cu 4 muchii de tăiere elicoidale.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 30.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 490 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături