FIN LNAT 1607 PN-R IC830 Plăcuţe cu fixare tangențială, rectificată periferic, cu 2 tăișuri pozitive pentru operații de finisare

Cod articol: 5668042
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITANG
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5668042
EAN / GTIN 7291075328790
Număr producător 5668042
L-Număr L23970 77

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu fixare tangențială, rectificată periferic, cu 2 tăișuri pozitive pentru operații de finisare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITANG" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături